false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Funkrohrmotor Oximo 50 RTS 6/17 SW 60 ED, Kabel 1 m schwarz

Produkt Type: 1032521
Hersteller Nummer: 1032521
Rexel Artikelnr.: 2835014
EAN Code: 3660849548421

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Rohrmotor
Rohrmotor
Feature Feature details
Außendurchmesser
45 mm
Drehmoment 6 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40 Nein
Achtkantstahlwelle SW 50 Ja
Achtkantstahlwelle SW 60 Ja
Achtkantstahlwelle SW 70 Ja
Für Rollläden Ja
Für Markisen Ja
Für Nutrohrwelle Ja
Max. Rollladengewicht 14 kg
Art der Endschalter elektronisch
Backjump Nein
Elektronische Laufwegüberwachung Ja
Elektronische Hinderniserkennung Ja
Mit Mitnehmer Ja
Mit Adapter für Welle Ja
Länge
625 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85014020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community