false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Indoor 140-L ohne Rahmen, Wandpräsenzmelder mit integriertem Taster

Produkt Type: Indoor 140-L ohne Rahmen
Hersteller Nummer: 94325
Rexel Artikelnr.: 2001986
EAN Code: 4007529943258

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bussystem-Bewegungsmelder
Bussystem-Bewegungsmelder
Feature Feature details
Ausführung
Präsenzmelder
Montageart
Unterputz
Werkstoff
Kunststoff
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
nicht zutreffend
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
0
Transparent
Nein
Nebenstelleneingang Ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung Nein
Tierschneise Nein
Treppenhausüberwachung Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Nein
Optimale Montagehöhe 1,1 m
Max. Reichweite zu einer Seite 8 m
Max. Reichweite frontal 3 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 10 m
Erfassungswinkel horizontal 0...120 °
Min. Einschaltdauer 15 s
Max. Einschaltdauer 30 min
Herstellerfarbe
weiß
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community