false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

KNX ARGUS Präsenz, polarweiß

  • KNX ARGUS Präsenz, polarweiß
KNX ARGUS Präsenz, polarweiß
Produkt Type: 630819
Hersteller Nummer: 630819
Rexel Artikelnr.: 5015205
EAN Code: 4042811072209

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bussystem-Bewegungsmelder
Bussystem-Bewegungsmelder
Feature Feature details
Bussystem KNX Ja
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme ohne
Funk bidirektional Nein
Ausführung
Präsenzmelder
Montageart
Unterputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
sonstige
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9.010
Transparent
Nein
Mit Busankopplung Ja
Nebenstelleneingang Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung Ja
Schiebeschalter Nein
Betriebsartenschalter Nein
Tierschneise Nein
Treppenhausüberwachung Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend Nein
Optimale Montagehöhe 2,5 m
Max. Reichweite zu einer Seite 7 m
Max. Reichweite frontal 7 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 14 m
Erfassungswinkel vertikal 0 °
Erfassungswinkel horizontal 360 °
Anzahl der Kanäle 5
Anzahl der binären Eingänge 0
Schaltleistung 0 W
Min. Einschaltdauer 1 s
Max. Einschaltdauer 15.300 min
Demontage-LED Nein
Herstellerfarbe
polarweiß
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community