false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

KNX-Funk BWM Komf 1,1m quick B.7 alu mat

Produkt Type: 85345183
Hersteller Nummer: 85345183
Rexel Artikelnr.: 2922701
EAN Code: 4011334374053

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bussystem-Bewegungsmelder
Bussystem-Bewegungsmelder
Feature Feature details
Bussystem KNX Nein
Bussystem KNX-Funk Ja
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme ohne
Funk bidirektional Ja
Ausführung
Bewegungsmelder
Montageart
Unterputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)
9.006
Transparent
Nein
Mit Busankopplung Ja
Nebenstelleneingang Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung Nein
Schiebeschalter Ja
Betriebsartenschalter Ja
Tierschneise Nein
Treppenhausüberwachung Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend Nein
Optimale Montagehöhe 1,1 m
Max. Reichweite zu einer Seite 8 m
Max. Reichweite frontal 12 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 0 m
Erfassungswinkel vertikal 0...7 °
Erfassungswinkel horizontal 90...180 °
Anzahl der Kanäle 1
Anzahl der binären Eingänge 0
Schaltleistung 0 W
Min. Einschaltdauer 1 s
Max. Einschaltdauer 180 min
Herstellerfarbe
alu matt, lackiert
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85269200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community