false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

ME 3180 D, Automatik-Schalter 180° Standard, Linsentyp 1,10 m

Produkt Type: ME 3180 D
Hersteller Nummer: ME3180D
Rexel Artikelnr.: 5036215
EAN Code: 4011377092907

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bussystem-Bewegungsmelder
Bussystem-Bewegungsmelder
Feature Feature details
Bussystem KNX Ja
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Ausführung Bewegungsmelder
Montageart Unterputz
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Oberfläche sonstige
Ausführung der Oberfläche matt
Farbe Messing
RAL-Nummer (ähnlich) 9.005
Transparent Nein
Mit Busankopplung Nein
Nebenstelleneingang Ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung Nein
Schiebeschalter Nein
Tierschneise Nein
Treppenhausüberwachung Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar Nein
Optimale Montagehöhe 1,1 m
Max. Reichweite zu einer Seite 6 m
Max. Reichweite frontal 10 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 12 m
Erfassungswinkel vertikal 83 °
Erfassungswinkel horizontal 0...18 °
Anzahl der Kanäle 1
Min. Einschaltdauer 10 s
Max. Einschaltdauer 9.144 min
Herstellerfarbe dark (lackiert)
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365011

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community