false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

PD-C 180i KNX ECO, Präsenzmelder PD-C 180i KNX ECO

Produkt Type: PD-C 180i KNX ECO
Hersteller Nummer: EP10426452
Rexel Artikelnr.: 5001968
EAN Code: 4015120426452

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bussystem-Bewegungsmelder
Bussystem-Bewegungsmelder
Feature Feature details
Bussystem KNX Ja
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme ohne
Funk bidirektional Nein
Ausführung
Präsenzmelder
Montageart
Unterputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
nicht zutreffend
Farbe
weiß
Transparent
Nein
Mit Busankopplung Ja
Nebenstelleneingang Ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung Ja
Schiebeschalter Nein
Betriebsartenschalter Nein
Tierschneise Ja
Treppenhausüberwachung Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend Nein
Optimale Montagehöhe 1,1 m
Max. Reichweite zu einer Seite 8 m
Max. Reichweite frontal 6 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 16 m
Erfassungswinkel vertikal 0...90 °
Erfassungswinkel horizontal 90...180 °
Anzahl der Kanäle 3
Anzahl der binären Eingänge 0
Schaltleistung 0 W
Min. Einschaltdauer 60 s
Max. Einschaltdauer 30 min
Min. Tiefe der Gerätedose
25 mm
Herstellerfarbe
weiß
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 90314990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection