false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

PD-C 360i/24 DUO DALI, Decken-Präsenzmelder PD-C 360i/24 DUO DALI

Produkt Type: PD-C 360i/24 DUO DALI
Hersteller Nummer: EP10427459
Rexel Artikelnr.: 5001965
EAN Code: 4015120427459

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bussystem-Bewegungsmelder
Bussystem-Bewegungsmelder
Feature Feature details
Bussystem KNX Nein
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme ohne
Funk bidirektional Nein
Ausführung
Präsenzmelder
Montageart
Unterputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Oberfläche
lackiert
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9.010
Transparent
Nein
Mit Busankopplung Ja
Nebenstelleneingang Ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung Nein
Betriebsartenschalter Ja
Schiebeschalter Nein
Tierschneise Nein
Treppenhausüberwachung Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend Nein
Optimale Montagehöhe 3 m
Max. Reichweite zu einer Seite 12 m
Max. Reichweite frontal 5,5 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 24 m
Erfassungswinkel vertikal 0...180 °
Erfassungswinkel horizontal 360...360 °
Anzahl der Kanäle 2
Anzahl der binären Eingänge 0
Schaltleistung 0 W
Min. Einschaltdauer 60 s
Max. Einschaltdauer 240 min
Min. Tiefe der Gerätedose
24 mm
Herstellerfarbe
opal-matt
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 90314990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection