false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6174/15, Universal-Dimmaktormodul, Busch-Installationsbus KNX, Raum-Controller AP

Produkt Type: 6174/15
Hersteller Nummer: 2CKA006151A0194
Rexel Artikelnr.: 5002424
EAN Code: 4011395057407

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bussystem-Dimmaktor
Bussystem-Dimmaktor
Feature Feature details
Bussystem KNX Nein
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme k.A.
Funk bidirektional Nein
Ausführung
Dimmaktor
Montageart
Aufputz
Breite in Teilungseinheiten 8
Mit Busankopplung Ja
Busmodul abnehmbar Nein
Nebenstelleneingang Nein
Vor Ort-/Handbedienung Nein
Mit LED-Anzeige Nein
Anzahl der Ausgänge 2
Ausgangsleistung_R 3...300 W
Leistungszusatz verwendbar Nein
Lastart universal
Max. Steuerstrom 30 mA
Spannung_R
230 V
Parallel-Betrieb möglich Ja
Frequenz_R
50 Hz
Schutzart (IP)
IP20
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85176200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection