false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

2316.16 REGHE, Jalousie-/Schaltaktor, 8-/16fach, REG, Busankoppler, elektronische Handbedienung, LED-Statusanzeige, Schraubklemmen

  • 2316.16 REGHE, Jalousie-/Schaltaktor, 8-/16fach, REG,  Busankoppler, elektronische Handbedienung, LED-Statusanzeige, Schraubklemmen
2316.16 REGHE, Jalousie-/Schaltaktor, 8-/16fach, REG,  Busankoppler, elektronische Handbedienung, LED-Statusanzeige, Schraubklemmen
Produkt Type: 2316.16 REGHE
Hersteller Nummer: 2316.16REGHE
Rexel Artikelnr.: 5011774
EAN Code: 4011377020948

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bussystem-Jalousieaktor
Bussystem-Jalousieaktor
Feature Feature details
Bussystem KNX Ja
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme ohne
Funk bidirektional Nein
Montageart
REG
Breite in Teilungseinheiten 8
Mit Busankopplung Ja
Busmodul abnehmbar Nein
Vor Ort-/Handbedienung Ja
Mit LED-Anzeige Ja
Anzahl der Eingänge 0
Schaltstrom ohmsch 10 A
Max. Schaltleistung 3.000 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge 8
Funktion Schalten Ja
Stromart AC
Schutzart (IP)
IP20
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85371098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community