2. Gebäudetechnik
  3. Bussysteme & Komponenten
  4. Bussystem-Jalousieaktor
  5. JAL-0810M.02
  • 
Product videos
Product images
JAL-0810M.02, Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE, REG, 8 A, 230 V AC
 Zurück
 nächstes
Bussystem-Jalousieaktor - JAL-0810M.02, Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE, REG, 8 A, 230 V AC - JAL-0810M.02
MDT technologies

JAL-0810M.02, Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE, REG, 8 A, 230 V AC

Rexel Artikelnr.: 
5069754
Hersteller Nummer: 
JAL-0810M.02
EAN Code: 
4251916130657
Produkt Type: 
JAL-0810M.02
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
JAL-0810M.02, Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE, REG, 8 A, 230 V AC

JAL-0810M.02, Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE, REG, 8 A, 230 V AC

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1
Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE, REG, 8 A, 230 V AC. Für Motoren 230 V AC bis 300 W. Mit Sonnenstandsberechnung. Umfangreiche Applikation. Die Fahrzeiten werden automatisch gemessen und gespeichert. Handbedienung sperrbar und LED Anzeige je Kanal. Betriebsart Jalousie/Rollladen. Praxisnahe Lüftungsfunktion (Fenster geöffnet/gekippt). Automatische Beschattung/Lamellennachführung mit Sonnenstandsberechnung. Lauf-, Pausen- und Schrittzeit frei einstellbar. Getrennte Verfahrzeit für Auf/Ab einstellbar. Tastbetrieb zur genauen Positionierung. Erweiterte 1Bit Automatikpositionen und Szenenfunktionen. 1Byte absolute Positionierung für Höhe und Lamelle. Alarm-, Zentral- und Sperrfunktionen. Verhalten nach Alarm und Sperre einzeln einstellbar. Priorität/Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Je zwei L- Anschlüsse intern gebrückt. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS 5). 3 Jahre Produktgarantie.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Bussystem-Jalousieaktor 
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
Bussystem-Jalousieaktor
Bussystem KNX Ja
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme ohne
Bussystem KNX-Funk Nein
Funk bidirektional Nein
Montageart REG
Breite in Teilungseinheiten 8
Mit Busankopplung Ja
Busmodul abnehmbar Nein
Vor Ort-/Handbedienung Ja
 
Mit LED-Anzeige Ja
Anzahl der Eingänge 0
Schaltstrom ohmsch 10 A
Max. Schaltleistung 300 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge 8
Funktion Schalten Nein
Stromart AC
Schutzart (IP) IP20
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85365080