false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

KNX MSE 6M230 REG

Produkt Type: 1002632
Hersteller Nummer: 1002632
Rexel Artikelnr.: 9063759
EAN Code: 4251317201840

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bussystem-Kombi I/O Gerät
Bussystem-Kombi I/O Gerät
Feature Feature details
Bussystem KNX Ja
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme ohne
Montageart
REG
Breite in Teilungseinheiten 12
Mit Busankopplung Ja
Mit LED-Anzeige Ja
Vor Ort-/Handbedienung Ja
Anzahl der Eingangskanäle 6
Anzahl der Schalteingänge 6
Anzahl der Eingänge 12
Max. Schaltstrom 3 A
Schaltstrom ohmsch 3 A
Max. Schaltleistung 500
Eingangsspannung_R 207...253 V
Geeignet für C-Last Ja
Anzahl der Ausgangskanäle 6
Max. Anzahl der Schaltausgänge 8
Max. Anzahl der Jalousieausgänge 6
Ausgangsleistung 500
Bemessungsstrom
0,025 A
Bemessungsbetriebsspannung 207...253 V
Externe Abfragespannung notwendig Nein
Verschiedene Phasen anschließbar Ja
Stromart AC
Schutzart (IP)
IP30
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 90328900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection