false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Gira Control 19 Client 2 Elektronik

Produkt Type: 206800
Hersteller Nummer: 206800
Rexel Artikelnr.: 5052412
EAN Code: 4010337022367

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bussystem-Mehrfach Bediengerät
Bussystem-Mehrfach Bediengerät
Feature Feature details
Bussystem KNX Ja
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme ohne
Funk bidirektional Nein
Montageart
Unterputz
Mit Display Ja
Status-LED Nein
IR-Sensor Nein
Manuelle Sollwertverstellung Nein
Präsenztaster Nein
Temperaturregler Nein
DCF77 Empfänger integriert Nein
Mit Zeitschaltuhr Nein
Zeitschaltuhr Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz Nein
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren Ja
Werkstoff
sonstige
Werkstoffgüte
sonstige
Oberfläche
sonstige
Ausführung der Oberfläche
nicht zutreffend
Farbe
k.A.
Transparent
Nein
Schutzart (IP)
IP21
Mit Busankopplung Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85312040

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community