false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Tastsensor 4f m Te.reg u Disp B.IQ Es

Produkt Type: 75664593
Hersteller Nummer: 75664593
Rexel Artikelnr.: 2367997
EAN Code: 4011334257325

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bussystem-Mehrfach Bediengerät
Bussystem-Mehrfach Bediengerät
Feature Feature details
Bussystem KNX Ja
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme ohne
Funk bidirektional Nein
Montageart
Unterputz
Breite in Teilungseinheiten 1
Anzahl der Betätigungspunkte 8
Mit Display Ja
Status-LED Ja
IR-Sensor Nein
Manuelle Sollwertverstellung Ja
Präsenztaster Ja
Temperaturregler Ja
DCF77 Empfänger integriert Nein
Mit Zeitschaltuhr Ja
Zeitschaltuhr Ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz Ja
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren Ja
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
Edelstahl
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
Edelstahl
Herstellerfarbe
Edelstahl, Metall gebürstet
RAL-Nummer (ähnlich)
9.022
Transparent
Nein
Schutzart (IP)
IP20
Mit Busankopplung Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85371091

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community