false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

4093 KRM TS D, KNX Kompakt-Raumcontroller-Modul

Produkt Type: 4093 KRM TS D
Hersteller Nummer: 4093KRMTSD
Rexel Artikelnr.: 5027522
EAN Code: 4011377049390

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bussystem-Raumtemperaturregler
Bussystem-Raumtemperaturregler
Feature Feature details
Bussystem KNX Ja
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme k.A.
Funk bidirektional Nein
Zusammenstellung
Basiselement
Montageart
Unterputz
Mit Vor-Ort Bedienung Ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz Ja
Mit LED-Anzeige Ja
Mit Display Ja
Anzahl der binären Eingänge 4
Werkstoff
Kunststoff
Oberfläche
sonstige
Farbe
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)
9.005
Transparent
Nein
Externe Fühler Ja
Manuelle Sollwertverstellung Ja
Präsenztaster Ja
Parallel-Betrieb möglich Ja
Schutzart (IP)
IP20
Mit Busankopplung Ja
Herstellerfarbe
schwarz
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 85371098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection