2. Gebäudetechnik
  3. Bussysteme & Komponenten
  4. Bussystem-Spannungsversorgung
  5. MTN6513-1203
  • 
Product videos
Product images
MTN6513-1203, SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 320mA
 Zurück
 nächstes
Bussystem-Spannungsversorgung - MTN6513-1203, SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 320mA - MTN6513-1203
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

MTN6513-1203, SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 320mA

Rexel Artikelnr.: 
5068684
Hersteller Nummer: 
MTN6513-1203
EAN Code: 
3606481902832
Produkt Type: 
MTN6513-1203
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
MTN6513-1203, SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 320mA

MTN6513-1203, SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 320mA

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
REG

4

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 360° Ansicht
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 360° Ansicht

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 27
KNX Spannungsversorgung 320 mA, REGSpaceLogic KNX Spannungsversorgung 320 mAbestimmungsgemäßer Gebrauch-Versorgung von KNX-Geräten mit Busspannung-Versorgung von Geräten mit Gleichspannung-Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715. Der Bus wird über eine Busanschlussklemme angeschlossen. Die SpaceLogic KNX-Stromversorgung erzeugt die Busspannung für die KNX Linie. Die Stromversorgung hat zwei Ausgänge-einen KNX-Ausgang mit integrierter Drossel und einen -DC 30 V-Ausgang für zusätzliche Geräte.Zwei identische Spannungsversorgungen können parallel geschaltet werden, um den Ausgangsstrom zu verdoppeln. Die Spannungsversorgung verfügt über einen potentialfreien Meldekontakt für Betriebs-und Diagnosemeldungen.Merkmale: -Der Nennstrom kann beliebig verteilt werden. Reset-Taste zum Abschalten der Stromversorgung und zum Zurücksetzen der Busgeräte. Kurzschlussfest-Überspannungsfest -Leerlauffest -Für den Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung. Technische Daten:Nennspannung: 220-240 V ACNetzfrequenz: 50/60 HzVerlustleistung: max. 1,8 WKNX Medium: TP256Bus-Ausgangsspannung: 28-31 V DC SELVBus-Ausgangsstrom: 320 mA (alle Ausgänge)DC 30 V. Gerätebreite: 4 TE (72 mm)Zum Inhalt: Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Bussystem-Spannungsversorgung 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
MTN6513-1203, SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 320mA

Schneider Electric

MTN6513-1203, SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 320mA

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


BVS500I-GR, Schneider Electric Easy UPS 1 Ph BV Serie

APC

BVS500I-GR, Schneider Electric Easy UPS 1 Ph BV Serie

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Bussystem-Spannungsversorgung
Bussystem KNX Ja
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme ohne
Montageart REG
Breite in Teilungseinheiten 4
Mit LED-Anzeige Ja
 
Busspannung pufferbar Nein
Anzahl der integrierten Drosseln 1
Anzahl der versorgbaren Linien 1
Max. Ausgangsstrom 320 mA
Sekundärspannung 30 V
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85044095