false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SSA955 Radiator- Ventilantrieb KNX-RF

Produkt Type: BPZ:SSA955
Hersteller Nummer: BPZ:SSA955
Rexel Artikelnr.: 2924432
EAN Code: 7612914024909

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bussystem-Stellantrieb
Bussystem-Stellantrieb
Feature Feature details
Bussystem KNX Nein
Bussystem KNX-Funk Ja
Bussystem Funkbus Ja
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme ohne
Funk bidirektional Nein
Montageart
Heizkörperventil
Mit Busankopplung Ja
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut Ja
Tasten für Handbedienung am Antrieb Nein
Temperatur- und Hubanzeige Nein
Master-/Slave-Funktion Ja
Anzahl der binären Eingänge 0
Nennspannung
1,5 V
Busspannungsversorgung Nein
Schutzart (IP)
IP40
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85011099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community