false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

5WG1141-1AB31, KNX/DALI Gateway TWIN N 141/31 2x64 DALI EVG, Sensoren 32 Gruppen

  • 5WG1141-1AB31, KNX/DALI Gateway TWIN N 141/31 2x64 DALI EVG, Sensoren 32 Gruppen
5WG1141-1AB31, KNX/DALI Gateway TWIN N 141/31 2x64 DALI EVG, Sensoren 32 Gruppen
Produkt Type: 5WG1141-1AB31
Hersteller Nummer: 5WG11411AB31
Rexel Artikelnr.: 5039811
EAN Code: 4001869471419

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
Feature Feature details
Bussystem KNX Ja
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme ohne
Funk bidirektional Nein
Ausführung
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart
REG
Breite in Teilungseinheiten 4
Demontageschutz Nein
Mit LED-Anzeige Ja
Updatefähig Ja
Betriebsspannung 230 V
Protokoll sonstige
Providerabhängig Nein
Visualisierung Ja
Web-Server Nein
Funk-Schnittstelle Nein
IR-Schnittstelle Nein
Schutzart (IP)
IP20
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85371091

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community