false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

5WG1287-2AB44, Taster, 4-fach, mit LED und Temperatursensor UP 287/4 DELTA style platinmetallic

Produkt Type: 5WG1287-2AB44
Hersteller Nummer: 5WG12872AB44
Rexel Artikelnr.: 5030973
EAN Code: 4001869402192

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bussystem-Tastsensor
Bussystem-Tastsensor
Feature Feature details
Bussystem KNX Ja
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme ohne
Funk bidirektional Nein
Montageart
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz Nein
Mit Busankopplung Nein
Anzahl der Betätigungspunkte 8
Anzahl der Tasten 8
Mit LED-Anzeige Ja
Mit Beschriftungsfeld Ja
Mit Display Nein
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Oberfläche
metallic
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
Platin
RAL-Nummer (ähnlich)
9.007
Transparent
Nein
Mit Raumthermostat Nein
Mit Infrarot-Sensor Nein
Schutzart (IP)
IP20
Herstellerfarbe
platin
Min. Tiefe der Gerätedose
60 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community