false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

KNX-Funk Jalou-Uhr quickl Q.1/Q.3 anth

Produkt Type: 85745126
Hersteller Nummer: 85745126
Rexel Artikelnr.: 2922770
EAN Code: 4011334382690

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bussystem-Zeitschaltuhr
Bussystem-Zeitschaltuhr
Feature Feature details
Bussystem KNX Ja
Bussystem KNX-Funk Ja
Bussystem Funkbus Ja
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme ohne
Funk bidirektional Nein
Tagesprogramm Ja
Wochenprogramm Ja
Jahresprogramm Nein
Astroprogramm Ja
Montageart
Unterputz
Breite in Teilungseinheiten 1
Externe Programmierung Nein
Anzahl der Kanäle 2
Anzahl der Ausgänge 1
Anwesenheitssimulation Ja
Sommer-/Winterzeit Ja
Funkgesteuert (DCF77) Nein
GPS Nein
Mit Busankopplung Nein
Mit Speicherkarte Nein
Feiertags-Fortschreibung Nein
Herstellerfarbe
anthrazit samt, lackiert
Nebenuhren über Bus steuerbar Nein
Gangreserve 0 h
Schutzart (IP)
IP20
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 91070000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community