false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Ex-Telefon ResistTel rot

Produkt Type: FHF1128610102
Hersteller Nummer: FHF1128610102
Rexel Artikelnr.: 2122949
EAN Code: 4250235532746

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Explosionsgeschütztes Telefon
Explosionsgeschütztes Telefon
Feature Feature details
Für Ex-Zone Gas 1, 2
Für Ex-Zone Staub 21, 22
Schutzart (IP)
IP66
Umgebungstemperatur
-25...40 °C
Anschlussnetz analog
Werkstoff des Gehäuses
Polyester, glasfaserverstärkt
Gehäusefarbe
rot
Hörerfarbe schwarz
Hörerschnur Stahlpanzerschnur
Mit Display Ja
Mit Tastatur Ja
Werkstoff der Tastatur rostfreier Stahl (V4A)
Head-Set-Anschluss Ja
Geeignet für Wandmontage
Ja
Geeignet für Tischmontage Nein
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Freisprecheinrichtung Ja
Vermittlungszentrale notwendig Nein
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85171800

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community