false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

AW 2, Anlegewerkzeug für LSA-Plus Klemme mit Abschneidevorrichtung

Produkt Type: AW 2
Hersteller Nummer: 39200000
Rexel Artikelnr.: 2047531
EAN Code: 4043921050507

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Spezialwerkzeug für Kommunikationstechnik
Spezialwerkzeug für Kommunikationstechnik
Feature Feature details
Geeignet für BNC-Stecker Nein
Geeignet für D-Sub-Stecker Nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker Nein
Geeignet für F-Stecker Nein
Geeignet für LSA-Plus Ja
Geeignet für RJ-Stecker Nein
Geeignet für Schwachstromverbinder Nein
Geeignet für ST-Stecker Nein
Geeignet für SC-Stecker Nein
Geeignet für SMA-Stecker Nein
Geeignet für LC-Stecker Nein
Geeignet für MT-RJ-Stecker Nein
Mit Sperrvorrichtung Nein
Mit Schneidvorrichtung Ja
Mit Abisolierfunktion Ja
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 82032000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection