false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

50-510-11000, 3M Verteilerkasten VKK 1 Aufputz 50-510-11000, 1Stck. DIN Anschlussleiste Form A, 10 DA

  • 50-510-11000, 3M Verteilerkasten VKK 1 Aufputz 50-510-11000, 1Stck. DIN Anschlussleiste Form A, 10 DA
50-510-11000, 3M Verteilerkasten VKK 1 Aufputz 50-510-11000, 1Stck. DIN Anschlussleiste Form A, 10 DA
Produkt Type: 50-510-11000
Hersteller Nummer: 7000063183
Rexel Artikelnr.: 2047103
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Verteiler für Fernmeldetechnik
Verteiler für Fernmeldetechnik
Feature Feature details
Ausführung Verteilerkasten
Montageart Aufputz
Mit Anschlussleisten Nein
Max. Anzahl der Doppeladern (DA) 10
Befestigungsmaß (standardisiert) 96 mm
DIN-kompatibel Ja
110-kompatibel Nein
LSA Ja
Werkstoff Kunststoff
Schutzart (IP) IP31
Farbe grau
Höhe 120 mm
Breite 90 mm
Tiefe 51 mm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85381000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community