false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

VKP 85/4 Ap, Verteilerkasten kieselgrau aus Stahlblech Einbaumöglichkeit bis zu 8 Leisten

Produkt Type: VKP 85/4 Ap
Hersteller Nummer: 27010110
Rexel Artikelnr.: 2047536
EAN Code: 4043921049259

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Verteiler für Fernmeldetechnik
Verteiler für Fernmeldetechnik
Feature Feature details
Ausführung
Verteilerkasten
Montageart
Aufputz
Mit Anschlussleisten Nein
Max. Anzahl der Doppeladern (DA) 160
Befestigungsmaß (standardisiert) sonstige
DIN-kompatibel Ja
LSA Ja
Werkstoff
Stahlblech/Kunststoff
Schutzart (IP)
IP30
Farbe
grau
Höhe
330 mm
Breite
320 mm
Tiefe
76 mm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection