false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

FernTel 3 rot mit Panzersch. GOST

Produkt Type: FHF1123202250
Hersteller Nummer: FHF1123202250
Rexel Artikelnr.: 2122955
EAN Code: 4250235531183

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Wettergeschütztes Telefon
Wettergeschütztes Telefon
Feature Feature details
Schutzart (IP)
IP65
Anschlussnetz analog
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
Hörerschnur Stahlpanzerschnur
Mit Display Nein
Mit Tastatur Ja
Werkstoff der Tastatur Gummi
Head-Set-Anschluss Nein
Geeignet für Wandmontage
Ja
Geeignet für Tischmontage Ja
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Freisprecheinrichtung Nein
Gehäusefarbe
rot
Hörerfarbe schwarz
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85171800

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection