false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Wetterfestes Telefon FernTel 3 schwarz/gelb mit Display mit Wendelschnur

Produkt Type: FHF11231021
Hersteller Nummer: FHF11231021
Rexel Artikelnr.: 2000504
EAN Code: 4250235514827

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Wettergeschütztes Telefon
Wettergeschütztes Telefon
Feature Feature details
Schutzart (IP)
IP65
Anschlussnetz analog
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
Hörerschnur Spiralschnur
Mit Display Ja
Mit Tastatur Ja
Werkstoff der Tastatur Gummi
Head-Set-Anschluss Nein
Geeignet für Wandmontage
Ja
Geeignet für Tischmontage Ja
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Freisprecheinrichtung Nein
Gehäusefarbe
gelb
Hörerfarbe schwarz
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85171800

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection