false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Funkwandsender Smoove 1 IN RTS Pure Shine 1-Kanal

  • Funkwandsender Smoove 1 IN RTS Pure Shine 1-Kanal
Funkwandsender Smoove 1 IN RTS Pure Shine 1-Kanal
Produkt Type: 1810873
Hersteller Nummer: 1810873
Rexel Artikelnr.: 5034336
EAN Code: 3660849561116

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Funksender
Funksender
Feature Feature details
Funkfrequenz 433,42 MHz
Modulation UKW (FM)
Rollingcode-System Ja
Reichweite 20 m
Anzahl der Befehle 4
Funkhandsender Nein
Funktaster unter Putz Nein
Funktaster auf Putz Ja
Funkcodiergerät Ja
Schutzart (IP)
IP30
Tastatur-Schutzabdeckung Nein
Stromversorgung Batterie
Chartstürmer
Ja
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85371098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community