false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DECT 22 schwarz, analoges schnurloses Telefon (DECT/GAP)

Produkt Type: DECT 22 schwarz
Hersteller Nummer: 6101235
Rexel Artikelnr.: 5037105
EAN Code: 4021972012354

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Schnurloses Telefon
Schnurloses Telefon
Feature Feature details
Ausführung
analog
Übertragungsstandard DECT
Standby-Zeit bis zu 100 h
Anrufbeantworter Nein
Freisprechen Ja
Lauthören an Basis/Mobilteil
Display graphisch
Anzahl der anmeldbaren Mobilteile 5
Anzahl der Telefonbucheinträge 200
CLIP-Funktion Ja
Farbe
schwarz
Herstellerfarbe
schwarz
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85171100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community