false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Gigaset A415 schwarz, Gigaset A415 schwarz

  • Gigaset A415 schwarz, Gigaset A415 schwarz
Gigaset A415 schwarz, Gigaset A415 schwarz
Produkt Type: Gigaset A415 schwarz
Hersteller Nummer: S30852-H2505-B101
Rexel Artikelnr.: 5039247
EAN Code: 4250366836966

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Schnurloses Telefon
Schnurloses Telefon
Feature Feature details
Ausführung
analog
Übertragungsstandard DECT/GAP
Standby-Zeit bis zu 200 h
Gesprächszeit bis zu 18,000000000000216 h
Anrufbeantworter Nein
Freisprechen Ja
Lauthören an Mobilteil
Display mehrzeilig
Anzahl der anmeldbaren Mobilteile 4
Textmeldung ohne
Anzahl der Telefonbucheinträge 100
Geeignet für Wandmontage
Ja
Gebührenanzeige Nein
Head-Set-Anschluss Nein
CLIP-Funktion Ja
Farbe
schwarz
Herstellerfarbe
schwarz
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection