false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Gigaset SL450 A GO platin / Schwarz, Gigaset SL450 A GO platin / Schwarz

Produkt Type: Gigaset SL450 A GO platin / Schwarz
Hersteller Nummer: S30852-H2721-B101
Rexel Artikelnr.: 5047696
EAN Code: 4250366844541

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Schnurloses Telefon
Schnurloses Telefon
Feature Feature details
Ausführung
Gigaset SL450A GO mit Anrufbeantworter
Übertragungsstandard DECT/GAP
Standby-Zeit bis zu 200 h
Anrufbeantworter Ja
Freisprechen Ja
Lauthören an Mobilteil
Display graphisch
Anzahl der anmeldbaren Mobilteile 6
Anzahl der Telefonbucheinträge 500
Geeignet für Wandmontage
Ja
CLIP-Funktion Ja
Farbe
schwarz
Herstellerfarbe
platin / Schwarz
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community