false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

OpDAT 2 Ek ST-D MM Ph-Brreinweiß RAL 9010

Produkt Type: 1501204102-E
Hersteller Nummer: 1501204102-E
Rexel Artikelnr.: 5024276
EAN Code: 4250184111627

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kommunikationsanschlussdose LWL
Kommunikationsanschlussdose LWL
Feature Feature details
Aufputz Nein
Unterputz Nein
Kanaleinbau Ja
Bodentank/Unterflurmontage Nein
Befestigungsart
einrasten
Mit Buchse/Kupplung Ja
Anzahl der Buchsen/Kupplungen 2
Steckverbindertyp ST
Farbe
weiß
RAL-Nummer 9.010
Zentralplatte Ja
Abdeckrahmen Nein
Mit Textfeld Ja
Kabelzugentlastung Ja
Wickelvorrat Nein
Auslassrichtung abgewinkelt
Staubschutz ohne
Gerätebreite 70 mm
Gerätetiefe
61 mm
Gerätehöhe 50 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community