false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

OpDAT 4 AP für 2xSC-D/LC-Q/STDleer, reinweiss

  • OpDAT 4 AP für 2xSC-D/LC-Q/STDleer, reinweiss
OpDAT 4 AP für 2xSC-D/LC-Q/STDleer, reinweiss
Produkt Type: 1501125002-E
Hersteller Nummer: 1501125002-E
Rexel Artikelnr.: 5024284
EAN Code: 4250184107255

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kommunikationsanschlussdose LWL
Kommunikationsanschlussdose LWL
Feature Feature details
Aufputz Ja
Unterputz Nein
Kanaleinbau Nein
Bodentank/Unterflurmontage Nein
Befestigungsart
Schraube
Mit Buchse/Kupplung Nein
Anzahl der Buchsen/Kupplungen 0
Steckverbindertyp sonstige
Farbe
weiß
RAL-Nummer 9.010
Zentralplatte Nein
Abdeckrahmen Ja
Mit Textfeld Ja
Kabelzugentlastung Ja
Wickelvorrat Ja
Auslassrichtung abgewinkelt
Staubschutz ohne
Gerätebreite 85 mm
Gerätetiefe
41 mm
Gerätehöhe 113 mm
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community