false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HA-96511-02-UPC-3, Pigtails incl. Spleißkassette Keramik ST 50/125µ OM3, 2m (Inhalt 12 Stück)

  • HA-96511-02-UPC-3, Pigtails incl. Spleißkassette Keramik ST 50/125µ OM3, 2m (Inhalt 12 Stück)
HA-96511-02-UPC-3, Pigtails incl. Spleißkassette Keramik ST 50/125µ OM3, 2m (Inhalt 12 Stück)
Produkt Type: HA-96511-02-UPC-3
Hersteller Nummer: A-96511-02-UPC-3
Rexel Artikelnr.: 5035295
EAN Code: 4016032319320

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LWL-Pigtail
LWL-Pigtail
Feature Feature details
Faserart Multimode 50/125
Kategorie OM3
Typ Aderpigtail
Adertyp Kompaktader
Länge
2 m
Steckverbindertyp ST
APC-Ausführung Nein
Newlec Ja
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community