Netzwerktechnik, LWL-Umsetzer
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Fast Ethernet
Gigabit Ethernet
Power over Ethernet
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX)
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX)
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX)
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX)
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports
Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports
Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX)
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX)
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX)
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX)
Anzahl der GBIC-Ports (LX)
Anzahl der GBIC-Ports (SX)
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX)
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX)
Bauform
Breite
Ethernet
Höhe
Managed
Spannungsart der Versorgungsspannung
Tiefe
Geeignet für Tragschienenmontage
Versorgungsspannung DC
Wand-/Direktmontage möglich
Newlec