false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

OpDAT fix 24xLC-D OS2 splice 1HE/24gr 48Pgt 24Kup/blau CSH

Produkt Type: 1502597424-E
Hersteller Nummer: 1502597424-E
Rexel Artikelnr.: 5039669
EAN Code: 4250184140115

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Patchpanel LWL
Patchpanel LWL
Feature Feature details
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter 24
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze 24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter 24
Mit Frontplatte Ja
Mit Gehäuse Ja
Mit Pigtails Ja
Faserart Singlemode
Faserklasse OS2
APC-Ausführung Nein
Steckverbindertyp außen LC-Duplex
Steckverbindertyp innen LC-Duplex
Farbe
grau
RAL-Nummer 7.035
Montageart
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE) 1
Höhe
44,45 mm
Breite
482,6 mm
Tiefe
244 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community