false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

OCC 50 Optisches Patchkabel Click 50m, OCC 50 Optisches Patchkabel Click 50m

Produkt Type: OCC 50 Optisches Patchkabel Click 50m
Hersteller Nummer: 20510082
Rexel Artikelnr.: 5039295
EAN Code: 4021121518508

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
System Patchkabel LWL
System Patchkabel LWL
Feature Feature details
Kategorie OS1
Steckverbinder Anschluss 1 sonstige
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1 1
Steckverbinder Anschluss 2 sonstige
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2 1
Anzahl der Fasern 1
Länge
50 m
Faser-Anzahl 1
Mit Nagetierschutz Nein
Mantel-Farbe
weiß
Flammwidrig
Nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3 Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85447000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community