2. Gebäudetechnik
  3. Netzwerktechnik - Zubehör
  4. Kommunikationstechnik-Adapter
  5. EVC495
  • 
Product videos
Product images
ASTGH030MSS0005H03, Kabelstecker gerade M12 3-polig AC/DC silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergold
 Zurück
 nächstes
Kommunikationstechnik-Adapter - ASTGH030MSS0005H03, Kabelstecker gerade M12 3-polig AC/DC silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergold - EVC495
Ifm ElectronicHesteller Logo
Ifm Electronic

ASTGH030MSS0005H03, Kabelstecker gerade M12 3-polig AC/DC silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergold

Rexel Artikelnr.: 
2132995
Hersteller Nummer: 
EVC495
EAN Code: 
4021179268554
Produkt Type: 
ASTGH030MSS0005H03
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
ASTGH030MSS0005H03, Kabelstecker gerade M12 3-polig AC/DC silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergold

ASTGH030MSS0005H03, Kabelstecker gerade M12 3-polig AC/DC silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergold

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1
Verbindungstechnik, Kabelstecker, gerade, M12, 3-polig, 3-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 250 V AC / 300 V DC, M12-Steckverbindung, 5 m, PUR-Kabel, 3 x 0,34 mm², silikonfrei , halogenfrei , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: TPU orange, Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt

Produktdetails



Produktdetails

Kommunikationstechnik-Adapter
Kabellänge 5 m
Geschirmt Nein
Newlec Nein
 
Herkunftsland Polen
Zolltarifnummer 85444290