Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SIEMENS
6GK1713-5DB00-3AE1, PB DP-5613/2005 Upgrade, für V6.0/V6.1/V6.2/Edition 2005
Rexel Artikelnr.: 2431364
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6GK1713-5FB00-3AE0, PB FMS-5613/2006 Upgrade, ab Edition 2006 auf Edition 2008
Rexel Artikelnr.: 2428495
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6GK1713-5CB13-0AA0, HARDNET-PB S7 V13, SW für S7-Kommunikation, inkl. PG, FDL OPC-Server, Proj.-SW
Rexel Artikelnr.: 2418005
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6GK1713-5CB00-3AE1, PB S7-5613 Edition 2005 Upgrade, für V6.0/V6.1/V6.2/Edition 2005
Rexel Artikelnr.: 2422708
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6GK1905-6AA00, PROFIBUS Fast Connect STR IPPING Tool, Abisolierwerkzeug
Rexel Artikelnr.: 2057805
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6XV1830-0EH10, PROFIBUS FC Standard Cable GP, 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau, Meterware
Rexel Artikelnr.: 2735697
Min: 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6GK1713-5DB00-3AE0, PB DP-5613/2006 Upgrade, ab Edition 2006
Rexel Artikelnr.: 2408726
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6GK1500-0AA10, Busterminal 12M für PROFIBUS, Übertragungsraten 9,6 kbit/s bis 12Mbit/s
Rexel Artikelnr.: 2795846
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6GK1713-5FB71-3AA0, PB FMS-5613/2008, Software für FMS, inkl. PG, FDL OPC-Server, NCM PC
Rexel Artikelnr.: 2805848
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6GK1500-0FC10, SIMATIC NET, PROFIBUS FC RS 485 Plug 180, PB-Stecker, FastConnect-Anschluss
Rexel Artikelnr.: 2795849
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6GK1713-5CB00-3AE0, PB S7-5613 Edition 2006 Upgrade, ab Edition 2006
Rexel Artikelnr.: 2432673
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6GK1713-5DB13-0AA0, HARDNET-PB DP V13, SW für DP, inkl. PG, FDL OPC-Server, Projektierungs-SW
Rexel Artikelnr.: 2422722
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6GK1561-3AA01-3AE0, HARDNET-PB DP-Base Software Upgrade, Upgrade HARDNET PROFIBUS für PC CP
Rexel Artikelnr.: 2429399
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Netzwerkadapter
Netzwerkadapter | |
10 Gigabit Ethernet | Nein |
---|---|
Anzahl der 10 Gbit SC-Ports (SR) | 0 |
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports | 0 |
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports | 0 |
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports | 0 |
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports | 0 |
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports | 0 |
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports | 0 |
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports | 0 |
Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports | 0 |
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports | 0 |
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports | 0 |
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps VF-45-Ports | 0 |
---|---|
Anzahl der sonstigen Ports | 2 |
Bustyp | PCI |
Ethernet | Nein |
Fast Ethernet | Nein |
Gigabit Ethernet | Nein |
Breite | 21,6 mm |
Höhe | 126,3 mm |
Tiefe | 180,5 mm |
Unterputzmontage | Nein |
Wandmontage | Nein |
Geeignet für Wandmontage | Nein |
Steckdosenadapter | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85176200 |
SENPRO IT
Dienstleistung 20001598, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort Grundpreis (inkl. 1.000 qm)
Rexel Artikelnr.: 5063038
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SENPRO IT
Dienstleistung 20001596, WLAN Planung Grundpreis (inkl. 1.000 qm)
Rexel Artikelnr.: 5063030
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SENPRO IT
Dienstleistung 20001597, WLAN Planung Erweiterung 500 qm
Rexel Artikelnr.: 5063035
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SENPRO IT
Dienstleistung 20001599, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort Erweiterung 500 qm
Rexel Artikelnr.: 5063029
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.