false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

NUUO 60-Kanal SW Lizenz für NUUO TITAN NVR

Produkt Type: NT-TITAN-UP-60
Hersteller Nummer: NT-TITAN-UP-60
Rexel Artikelnr.: 5001947
EAN Code: 4056843705349

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Netzwerkadapter
Netzwerkadapter
Feature Feature details
Ethernet Nein
Fast Ethernet Nein
Gigabit Ethernet Nein
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports 0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) 0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) 0
Anzahl der 10 Gbit SC-Ports (SR) 0
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports 0
Steckdosenadapter Nein
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports 0
Anzahl der 1000 Mbps VF-45-Ports 0
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports 0
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85234920

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community