false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

X-Slot Relais (AS/400)-Karte, X-Slot Relais (AS/400)-Karte für Eaton USV-Anlagen mit X-Slot Karteneinschub

Produkt Type: X-Slot Relais (AS/400)-Karte
Hersteller Nummer: 1018460
Rexel Artikelnr.: 2818856
EAN Code: 6430028223718

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Netzwerkadapter
Netzwerkadapter
Feature Feature details
Ethernet Nein
Fast Ethernet Nein
Bustyp Cardbus
Gigabit Ethernet Nein
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports 0
10 Gigabit Ethernet Nein
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports 0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports 0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports 0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports 0
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports 0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports 0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports 0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) 0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) 0
Anzahl der 10 Gbit SC-Ports (SR) 0
Anzahl der sonstigen Ports 2
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports 0
Geeignet für Hutschienenmontage Nein
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports 0
Steckdosenadapter Nein
Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports 0
Höhe
44 mm
Breite
68 mm
Tiefe
135 mm
Anzahl der 1000 Mbps VF-45-Ports 0
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports 0
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85049091

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community