2. Gebäudetechnik
  3. Netzwerktechnik - Zubehör
  4. Tastatur
  5. 2008530
  • 
Product videos
Product images
Tastatur HT-Multi, Industrietastatur mit USB für MultiTest HT700 Tastatur HT-Multi, Industrietastatur mit USB für MultiTest HT700
 Zurück
 nächstes
Tastatur - Tastatur HT-Multi, Industrietastatur mit USB für MultiTest HT700 - 2008530
Tastatur HT-Multi, Industrietastatur mit USB für MultiTest HT700
HT Instruments

Tastatur HT-Multi, Industrietastatur mit USB für MultiTest HT700

Rexel Artikelnr.: 
4036413
Hersteller Nummer: 
2008530
EAN Code: 
4260173660685
Produkt Type: 
Tastatur HT-Multi
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
Tastatur HT-Multi, Industrietastatur mit USB für MultiTest HT700

Tastatur HT-Multi, Industrietastatur mit USB für MultiTest HT700

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
300 mm

30 mm

170 mm

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH

Beschreibung



Beschreibung

Hochwertige Funktionstastatur mit integriertem Trackball für die komfortable Eingabe der Prüflings-/Kundendaten am Ort der Prüfung, kompakte Tastaturmaße für sicheren Transport im Prüfkoffer MultiTest HT700, Datenübertragung über USB-Schnittstelle, erhöhter Staub- und Spritzwasserschutz

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Tastatur 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Tastatur
Anschluss für Kopfhörer Nein
Anschluss für Mikrofon Nein
Drahtlos Nein
Tastatur-Schnittstelle USB
Breite 300 mm
Funkreichweite 2 m
Höhe 30 mm
Tiefe 170 mm
 
Batteriebetrieben Nein
482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur Nein
Mit Display Nein
Mit Maus Nein
Mit Trackball Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 90303200