Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
15091071-I, OpDAT modul LC SMblau/Keramik
Rexel Artikelnr.: 5047788
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
130898-0303KI, KOAX modul IEC-Stecker / F-Buchse, Keystone
Rexel Artikelnr.: 5068402
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
METZ CONNECT
130910KI, E-DAT modul Cat.6A K Jack - Keystone
Rexel Artikelnr.: 5062990
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
130B21-25-Z, MC 25G-net K-Jack (VE:12er), 25Gmodul K
Rexel Artikelnr.: 5061468
Min: 12 Stück , Vielfaches 12 Stück
METZ CONNECT
820032-0129-I, Staubschutzklappe für C6Amodul schwarz
Rexel Artikelnr.: 5068750
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
METZ CONNECT
130898-0203KI, KOAX modul IEC-Buchse / F-Buchse, Keystone
Rexel Artikelnr.: 5068435
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
METZ CONNECT
820032-0103-I, Staubschutzklappe für C6Amodul lichtgrau
Rexel Artikelnr.: 5069089
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
METZ CONNECT
1309A0-I, E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Cat.6
Rexel Artikelnr.: 5002464
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
15091075-I, OpDAT modul LC MMerikaviolett/Keramik
Rexel Artikelnr.: 5047771
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
1509107B-I, OpDAT modul LC-D MM beige, Keramikhülsen
Rexel Artikelnr.: 5054001
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
15091072-I, OpDAT modul LC MMaqua/Keramik
Rexel Artikelnr.: 5047781
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
130898-0029KI, Keystone BLIND modul schwarz
Rexel Artikelnr.: 5069240
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Frontpanel/Patchpanel leer (Schaltschrank) | |
Anzahl der Höheneinheiten (HE) | 1 |
---|---|
Anzahl der Steckverbinderöffnungen | 24 |
Art des Steckverbindersystems | RJ |
Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
Newlec | Nein |
---|---|
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 85366990 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.