Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
1308450533-E, Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26S/FTP LSHF 0,5 m grau
Rexel Artikelnr.: 5020795
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
13084V0333-E, Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,3 m grau
Rexel Artikelnr.: 5065409
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
130B11-25-Z, MC 25G-net Jack, 25Gmodul
Rexel Artikelnr.: 5061466
Min: 12 Stück , Vielfaches 12 Stück
METZ CONNECT
1509107M-I, OpDAT modul LC-D (Keramik, lindgrün) OM5
Rexel Artikelnr.: 5066274
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
1308450233-E, Patchkabel Cat.6A AWG 26 0,2 m grau
Rexel Artikelnr.: 5062885
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
130908-I-B1, UAE modul Cat.5eperlweiß RAL1013
Rexel Artikelnr.: 5043381
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
130910-I-B1, E-DAT modul Cat.6A Buchse T568B
Rexel Artikelnr.: 5029991
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
130909-I, UAE modul Cat.6 Jack T568Areinweiß RAL9010
Rexel Artikelnr.: 5008361
Min: 12 Stück , Vielfaches 12 Stück
Frontpanel/Patchpanel leer (Schaltschrank) | |
Anzahl der Steckverbinderöffnungen | 12 |
---|---|
Art des Steckverbindersystems | sonstige |
Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
Newlec | Nein |
---|---|
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 73089098 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.