Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SIEMENS
6XV1871-2G, IE TP Ground Cable (Type C) 2 x 2, AWG 22, CAT5e, Meterware, min. 20m
Rexel Artikelnr.: 2193163
Min: 1 Meter
SIEMENS
6XV1840-4AH10, IE FC TP Marine Cable, 4-adrig, geschirmt, Schiffbau-zertifiziert, Meterware
Rexel Artikelnr.: 2036875
Min: 1 Meter
SIEMENS
6XV1870-2F, IE TP Torsion Cable (Type C) 2 x 2, AWG 22, CAT5e, Meterware, min. 20m
Rexel Artikelnr.: 2036874
Min: 1 Meter
SIEMENS
6XV1850-2GH60, IE TP Cord RJ45/RJ45, TP-Leitung 2 x 2 mit zwei RJ45-Stecker, 6 m
Rexel Artikelnr.: 2795978
Min: 1 Stück
SIEMENS
6XV1850-2GH10, IE TP Cord RJ45/RJ45, TP-Leitung 2 x 2 mit zwei RJ45-Stecker, 1 m
Rexel Artikelnr.: 2814852
Min: 1 Stück
SIEMENS
6XV1870-2B, IE FC TP Flexible Cable GP (Type B) 2 x 2, AWG 22/7, CAT5e, Meterware, min. 20m
Rexel Artikelnr.: 2755356
Min: 1 Meter
SIEMENS
6XV1840-2AH10, IE FC TP Standard Cable GP 2x2 (PROFINET Typ A), 4-adrig, geschirmt, Meterware
Rexel Artikelnr.: 2755080
Min: 1 Meter
SIEMENS
6XV1840-3AH10, IE FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C), 4-adrig, geschirmt, Meterware
Rexel Artikelnr.: 2036873
Min: 1 Meter
SIEMENS
6XV1871-2L, IE FC TP Food Cable (Type C) 2 x 2, AWG 22, CAT5e, Meterware, min. 20m
Rexel Artikelnr.: 2795999
Min: 1 Meter
SIEMENS
6XV1850-2GH20, IE TP Cord RJ45/RJ45, TP-Leitung 2 x 2 mit zwei RJ45-Stecker, 1 m
Rexel Artikelnr.: 2795977
Min: 1 Stück
SIEMENS
6XV1840-2AU10, IE FC TP Standard Cable GP 2x2 (PROFINET Typ A), 4-adrig, geschirmt, 1000 m
Rexel Artikelnr.: 2795974
Min: 1 Stück
SIEMENS
6XV1871-2S, IE FC TP Festoon Cable GP (Type B) 2 x 2, AWG 22/7, CAT5e, Meterware, min. 20m
Rexel Artikelnr.: 2796000
Min: 1 Meter
SIEMENS
6XV1850-2GN10, IE TP Cord RJ45/RJ45, TP-Leitung 2 x 2 mit zwei RJ45-Stecker, 10 m
Rexel Artikelnr.: 2814853
Min: 1 Stück
SIEMENS
6XV1850-2GE50, IE TP Cord RJ45/RJ45, TP-Leitung 2 x 2 mit zwei RJ45-Stecker, 0,5 m
Rexel Artikelnr.: 2814851
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Modulare Kupplung
Modulare Kupplung | |
Kategorie | 5 |
---|---|
Steckverbindertyp | RJ45 |
Befestigungsart | schrauben |
Ausführung | Buchse/Buchse |
Newlec | Nein |
---|---|
Herkunftsland | Polen |
Zolltarifnummer | 85369010 |
SENPRO IT
Dienstleistung 20001596, WLAN Planung für Versorgungsfläche Grundpreis (inkl. 1.000 qm)
Rexel Artikelnr.: 5063030
Min: 1 Stück
SENPRO IT
Dienstleistung 20001597, WLAN Planung Erweiterung 500 qm
Rexel Artikelnr.: 5063035
Min: 1 Stück
SENPRO IT
Dienstleistung 20001599, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort Erweiterung 500 qm
Rexel Artikelnr.: 5063029
Min: 1 Stück
SENPRO IT
Dienstleistung 20001598, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort Grundpreis (inkl. 1.000 qm)
Rexel Artikelnr.: 5063038
Min: 1 Stück
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.