Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
820395-0102-I, Abdeckplatte für E-DAT modulAnschlussdosen reinweißRAL9010
Rexel Artikelnr.: 5008325
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
1309A0-I, E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Cat.6
Rexel Artikelnr.: 5002464
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
1308895541-I, Montagehalter 55 T-NUT senkr. mit Trennschale
Rexel Artikelnr.: 2575978
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
1308895010-I, Montagehalter 50 T-NUTohne Trennschale
Rexel Artikelnr.: 2575969
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
1308895041-I, Montagehalter 50 T-NUT senkr. mit Trennschale
Rexel Artikelnr.: 2575976
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
860210-04-I, Zentralplatte 50 x 50 mm 3 Port, perlweiß, Modul
Rexel Artikelnr.: 5068417
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
METZ CONNECT
1308895040-I, Montagehalter 50 T-NUT senkr. ohne Trennschale
Rexel Artikelnr.: 2575974
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
1308895220-I, Montagehalter 1308895220-I für Hutschienenbefestigung 52 mm ohne Trennschale
Rexel Artikelnr.: 2575959
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
1308895520-I, Montagehalter 55 Hutschiene ohne Trennschale
Rexel Artikelnr.: 2575962
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
860210-0427-I, Zentralplatte 50 x 50 mm 3 Port, verkehrsweiß, Modul
Rexel Artikelnr.: 5068437
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
METZ CONNECT
130829-4327-I, Aufputzrahmen 85 x 85 x 43 mm - 1fach, verkehrsweiß
Rexel Artikelnr.: 5068441
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
METZ CONNECT
1308895510-I, Montagehalter 55 T-NUTohne Trennschale
Rexel Artikelnr.: 2575972
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
860210-27-I, Zentralplatte 50 x 50 mm 1 Port, verkehrsweiß, Modul
Rexel Artikelnr.: 5068447
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
METZ CONNECT
130910-Z, E-DAT modul Cat.6A Buchse
Rexel Artikelnr.: 5053117
Min: 12 Stück , Vielfaches 12 Stück
METZ CONNECT
1309151200-E, Modul Anschlussdose UP0 2 Port unbestückt
Rexel Artikelnr.: 5005632
Min: 1 Stück
ASSMANN
DN-95104, PoE Ultra Injector, 802.3at Power Pins:4/5(+),7/8(-) and 3/6(+), 1/2(-), 60W
Rexel Artikelnr.: 5067260
Min: 1 Stück
ASSMANN
DN-95116, 16-Port Gigabit PoE+ Injektor, 802.3at, 10G
Rexel Artikelnr.: 5063366
Min: 1 Stück
ASSMANN
DN-95102-1, Gigabit Ethernet PoE Injector, 802.3af Power Pins:4/5(+),7/8(-), 15.4W
Rexel Artikelnr.: 5067271
Min: 1 Stück
ASSMANN
DN-95107, Gigabit Ethernet PoE++ Injektor, 802.3at Stromversorgung:4/5(+),7/8(-) u 3/6(+),1/2(-),95W
Rexel Artikelnr.: 5067277
Min: 1 Stück
ASSMANN
DN-95123, Gigabit Ethernet PoE+ Repeater, 802.3at 1-port, Power Pins:3/6(+), 1/2(-), 22W
Rexel Artikelnr.: 5067266
Min: 1 Stück
ASSMANN
DN-95117, Gigabit Ethernet 24-port PoE+ Injektor, 10G 24 Ports Eingang, 24 Ports Ausgang+ PoE
Rexel Artikelnr.: 5067270
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Multifunktions-Anschlussdose
Multifunktions-Anschlussdose | |
Anzahl der Anschlüsse USB | 0 |
---|---|
Anzahl der Anschlüsse VGA | 0 |
Anzahl der Datenanschlüsse | 0 |
Anzahl der Radio-Anschlüsse | 0 |
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse | 0 |
Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog | 0 |
Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN | 0 |
Farbe | weiß |
Herstellerfarbe | weiß |
Aufputz | Nein |
Aufputzmontage | Nein |
Befestigungsart | schrauben |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Unterputz | Ja |
---|---|
Unterputzmontage | Ja |
Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen | 0 |
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig | 0 |
Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm | 0 |
Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm | 0 |
Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm | 0 |
Anzahl der Modulslots | 0 |
Kanaleinbau | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85366990 |
SENPRO IT
Dienstleistung 20001599, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort Erweiterung 500 qm
Rexel Artikelnr.: 5063029
Min: 1 Stück
SENPRO IT
Dienstleistung 20001597, WLAN Planung Erweiterung 500 qm
Rexel Artikelnr.: 5063035
Min: 1 Stück
SENPRO IT
Dienstleistung 20001598, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort Grundpreis (inkl. 1.000 qm)
Rexel Artikelnr.: 5063038
Min: 1 Stück
SENPRO IT
Dienstleistung 20001596, WLAN Planung für Versorgungsfläche Grundpreis (inkl. 1.000 qm)
Rexel Artikelnr.: 5063030
Min: 1 Stück
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.