Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
NEWLEC
HAMJA2AP80AW, Modul-Aufnahme aufbauend 80x80mm, 2-fach AP alpinweiss
Rexel Artikelnr.: 5029325
Min: 1 Stück
NEWLEC
HMPD8MK2 leer, Mini-Verteiler MPD8 AMJ/UMJ für 8 Module
Rexel Artikelnr.: 5054857
Min: 1 Stück
NEWLEC
HAMJPRESSWZ, Parallel Presswerkzeug für Amj-Modul-Montage
Rexel Artikelnr.: 5029314
Min: 1 Stück
NEWLEC
HAMJP24HE1, 19''-Modulträger 1 HE inkl. Kabelabfangung
Rexel Artikelnr.: 5029319
Min: 1 Stück
NEWLEC
HMPD8_6xModul MK2, Mini-Verteiler MPD8 AMJ/UMJ inkl. 6 Module und 2 Blindstopfen
Rexel Artikelnr.: 5054858
Min: 1 Stück
NEWLEC
HAMJSA2UP0DESIGN, designfähige Modul-Aufnahme HAMJSCAT6A 1-fach und 2-fach UP/0 flex kombinierbar mit div. Schalterprogramm-Hersteller
Rexel Artikelnr.: 5041915
Min: 1 Stück
NEWLEC
HMPD12_12xModulMK2, Mini-Verteiler MPD12 AMJ/UMJ inkl. 12 Module Cat. 6A
Rexel Artikelnr.: 5058368
Min: 1 Stück
NEWLEC
HAMJRAHMEN80AW, 80x80 Rahmen desgin 1-fach, alpinweiß
Rexel Artikelnr.: 5029328
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
NEWLEC
HAMJCAT6A, AMJ-Modul K Cat.6A(tief) Preis pro Stück, VPE = 2 Stück!
Rexel Artikelnr.: 5029316
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Multifunktions-Anschlussdose
Multifunktions-Anschlussdose | |
Anzahl der Anschlüsse USB | 0 |
---|---|
Anzahl der Anschlüsse VGA | 0 |
Anzahl der Datenanschlüsse | 0 |
Anzahl der Radio-Anschlüsse | 0 |
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse | 0 |
Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog | 0 |
Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN | 0 |
Farbe | weiß |
Herstellerfarbe | perlweiß |
RAL-Nummer | 9.001 |
Aufputz | Nein |
Aufputzmontage | Nein |
Befestigungsart | schrauben |
Bodentank/Unterflurmontage | Ja |
Unterputz | Ja |
---|---|
Unterputzmontage | Ja |
Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen | 0 |
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig | 0 |
Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm | 0 |
Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm | 0 |
Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm | 0 |
Anzahl der Modulslots | 2 |
Modular | Ja |
Serie | 50 x 50 |
Newlec | Ja |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85389099 |
SENPRO IT
Dienstleistung 20001596, WLAN Planung für Versorgungsfläche Grundpreis (inkl. 1.000 qm)
Rexel Artikelnr.: 5063030
Min: 1 Stück
SENPRO IT
Dienstleistung 20001599, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort Erweiterung 500 qm
Rexel Artikelnr.: 5063029
Min: 1 Stück
SENPRO IT
Dienstleistung 20001598, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort Grundpreis (inkl. 1.000 qm)
Rexel Artikelnr.: 5063038
Min: 1 Stück
SENPRO IT
Dienstleistung 20001597, WLAN Planung Erweiterung 500 qm
Rexel Artikelnr.: 5063035
Min: 1 Stück
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.