false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Aufputzdose, 4-Port

Produkt Type: CBX4AW-AY
Hersteller Nummer: CBX4AW-AY
Rexel Artikelnr.: 5042600
EAN Code: 0074983032044

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kommunikationsanschlussdose Kupfer
Kommunikationsanschlussdose Kupfer
Feature Feature details
Aufputz Ja
Unterputz Nein
Kanaleinbau Nein
Bodentank/Unterflurmontage Nein
Befestigungsart
schrauben
Zusammenstellung
Aufputzgehäuse
Steckverbindertyp RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 4
Kategorie 6A (IEC)
Farbe
weiß
RAL-Nummer 9.010
Anschlussart
Kabel
Zentralplatte Nein
Abdeckrahmen Nein
Mit Textfeld Ja
Designfähig Nein
Montageart Schirmanschluss Schraube
Mit Staubschutz Nein
Abschlusswiderstand Nein
Schutzart (IP)
IP00
Gerätebreite 73,6 mm
Gerätehöhe 27 mm
Herstellerfarbe
arctic white
Gerätetiefe
114,3 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39259010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community