false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

E-DAT modul 3 Port AP Cat.6Areinweiß RAL9010

Produkt Type: 1309130002-E
Hersteller Nummer: 1309130002-E
Rexel Artikelnr.: 5008394
EAN Code: 4250184105756

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kommunikationsanschlussdose Kupfer
Kommunikationsanschlussdose Kupfer
Feature Feature details
Aufputz Nein
Unterputz Ja
Kanaleinbau Ja
Bodentank/Unterflurmontage Nein
Befestigungsart
schrauben
Zusammenstellung
Basiselement mit Komplettgehäuse
Steckverbindertyp RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 3
Kategorie 6A (IEC)
Farbe
weiß
RAL-Nummer 9.010
Anschlussart
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt Ja
Gehäuse geschirmt Ja
Zentralplatte Ja
Separater Erdungsanschluss Ja
Mit Textfeld Ja
Abdeckrahmen Ja
Designfähig Ja
Separate Kabelzugentlastung Ja
Montageart Schirmanschluss Klemme
Auslassrichtung schräg
Mit Staubschutz Ja
Abschlusswiderstand Nein
Schutzart (IP)
IP20
Mechanische Kodierung Nein
Farbkodierung Ja
Gerätebreite 85 mm
Gerätehöhe 85 mm
Herstellerfarbe
Reinweiß
Gerätetiefe
43 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection