false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

HSC502PW, Daten Anschlussdose 8/8 Up/50 Cat. 5e perlweiss, HSC502PW

  • HSC502PW, Daten Anschlussdose 8/8 Up/50 Cat. 5e perlweiss, HSC502PW
HSC502PW, Daten Anschlussdose 8/8 Up/50 Cat. 5e perlweiss, HSC502PW
Produkt Type: HSC502PW
Hersteller Nummer: J00020N0390
Rexel Artikelnr.: 5009676
EAN Code: 4018359315023

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kommunikationsanschlussdose Kupfer
Kommunikationsanschlussdose Kupfer
Feature Feature details
Aufputz Ja
Unterputz Ja
Bodentank/Unterflurmontage Ja
Steckverbindertyp RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 2
Kategorie 5E
Farbe
weiß
Anschlussart
LSA
Buchsen geschirmt Ja
Gehäuse geschirmt Ja
Abdeckrahmen Nein
Designfähig LSA
Auslassrichtung gerade
Mit Staubschutz Ja
Schutzart (IP)
IP20
Herstellerfarbe
perlweiß
Herkunftsland Deutschland
Chartstürmer Ja
Newlec Ja
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection