false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelverschraubung M25 Netzwerk 2*8mm

Produkt Type: 41453
Hersteller Nummer: 41453
Rexel Artikelnr.: 2660808
EAN Code: 4015394212454

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kommunikationsanschlussdose Kupfer
Kommunikationsanschlussdose Kupfer
Feature Feature details
Aufputz Nein
Unterputz Nein
Kanaleinbau Nein
Bodentank/Unterflurmontage Nein
Befestigungsart
schrauben
Zusammenstellung
Basiselement mit Komplettgehäuse
Steckverbindertyp 2x RJ45 8(4)
Mit Buchsen/Kupplungen Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 2
Kategorie 6
Farbe
lichtgrau
RAL-Nummer 7.035
Anschlussart
LSA
Buchsen geschirmt Nein
Gehäuse geschirmt Nein
Zentralplatte Ja
Separater Erdungsanschluss Nein
Abdeckrahmen Ja
Mit Textfeld Ja
Designfähig Ja
Separate Kabelzugentlastung Ja
Montageart Schirmanschluss ohne
Auslassrichtung unten
Mit Staubschutz Nein
Abschlusswiderstand Nein
Schutzart (IP)
IP44
Mechanische Kodierung Nein
Farbkodierung Nein
Gerätebreite 30 mm
Herstellerfarbe
lichtgrau
Gerätehöhe 30 mm
Gerätetiefe
50 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection