false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Modul Anschlussdose UP2 Port unbest perlweiß RAL1013

Produkt Type: 1309151001-E
Hersteller Nummer: 1309151001-E
Rexel Artikelnr.: 5008385
EAN Code: 4250184105961

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kommunikationsanschlussdose Kupfer
Kommunikationsanschlussdose Kupfer
Feature Feature details
Aufputz Nein
Unterputz Ja
Kanaleinbau Ja
Bodentank/Unterflurmontage Nein
Befestigungsart
schrauben
Zusammenstellung
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 2
Farbe
weiß
Zentralplatte Ja
Mit Textfeld Ja
Abdeckrahmen Ja
Designfähig Ja
Separate Kabelzugentlastung Nein
Auslassrichtung schräg
Mit Staubschutz Ja
Abschlusswiderstand Nein
Schutzart (IP)
IP20
Mechanische Kodierung Nein
Farbkodierung Ja
Gerätebreite 80 mm
Herstellerfarbe
perlweiß
Gerätehöhe 80 mm
Gerätetiefe
17,6 mm
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community